エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの グラス・食器・カトラリー
エムタカの マグカップ・グラス・コップ
ホットグラス (耐熱ガラス使用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番(2017)
6-2061-0801
注文コード
00629082
品番
2660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
本体;ガラス フタ;ステンレススチール
容器(mL)
300
外径(Φmm)
75×97×113
寸法(奥行D×高さH)(mm)
97×113
TKG品番(2017)
6-2061-0801