エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの グラス・食器・カトラリー
エムタカの マグカップ・グラス・コップ
ホットグラス (耐熱ガラス使用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00629098
品番
2924
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
本体;ガラス ワク;ステンレススチール
容量(mL)
220
外径(Φmm)
62
寸法(奥行D×高さH)(mm)
97×92
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2276-1001
TKG品番(2017)
6-2061-0901