TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
モーニングカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00629326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
本体:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
62×90
TKG品番
9-2278-1001
TKG品番(2017)
6-2065-2101
食器の種類
洋食器