UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の マグカップ・グラス・コップ
18-8ダブルウォール タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00629615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
370
材質
18-8ステンレス
規格
M
直径×高さ(mm)
85×127
TKG品番
9-2279-0402
TKG品番(2017)
6-2065-0402
食器の種類
洋食器