東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
杯(スペース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630385
品番
07600
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コールドカット
リングが無いすっきりとした高品位の口部。
容量(mL)
130
材質
ガラス
高さ(mm)
80
最大径(Φmm)
74
口径(mm)
74
TKG品番
9-2282-2701
TKG品番(2017)
6-2068-2701