東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
高杯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630446
品番
J-39829
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
65
材質
ガラス
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
58
最大径(Φmm)
58
TKG品番
9-2282-3201
TKG品番(2017)
6-2068-3201