備前吹酒燗器

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00630717 品番 D0384
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ 容量(mL)140 種別美濃焼 寸法(mm)(徳利)55×98 材質陶磁器 品名・タイプ酒燗器 直径×高さ(mm)95×120 TKG品番9-2283-1401 TKG品番(2017)6-2069-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00630717
2021-01-05
用途:
晩酌
株式会社テックMA 様 (製造業)

以前は全国ブランドの清酒を美味いと思った事は無かったが、燗をつけて飲むのが旨いと聞いて。しかし、直に燗をつけるのは案外難しいので、先に湯を沸かしてから、お酒をトロトロと温めながらチビチビ飲(や)るのに良い。

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
新年会の時
笹部商店 様 (飲食業)

前にカラオケ店で初めて知りとても欲しかった。皆に聴いたところ学生時代に土器に興味を持っていたと言う男性以外誰も知らないとの話です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする