クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

(69件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(330mL) 注文コード 00632186 品番 CLEANER30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。

トラスコ品番000-2054 透明 容量(mL)330 容器スプレー 環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除 アズワン品番2-8270-01
注意
※布、紙、木材、石材には使用できません。

商品説明動画

3M(TM)クリーナー30 汚れ落とし工場編
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
シールはがしに
製造業

貼ってから数年経過した傷防止テープがうまくはがれないので手配。
結果としてはこれを噴射しただけで剥がせるようなことにはならなかったが、残った粘着成分はキレイに取れた。
油汚れにも効くとのことで、試しにウエスにちょっと吹いて自転車のスプロケットを拭いてみたらとてもキレイになったのにびっくり。

2026-03-29
用途:
在宅物件クリーニング
建設業・工事業

汚れ落ちはもちろんですが、噴霧臭も柑橘系で嫌なものではないところ、気に入ってます。

対象商品:
76123451
2025-09-19
用途:
カー用品の両面剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

安定した使用感で再購入です。強めの柑橘系の匂いがしますので、人によっては苦手な方がいるかも知れません。充分な換気は必須です。

対象商品:
00632186
2026-02-27
用途:
シール等剥がした後のノリ除去
建設業・工事業

他の商品も使ったことがあるが、こちらは安定の品質で大変助かる。

2025-04-21
用途:
シールはがし
製造業

今までキレイに剥がせなかったシールも、これを使ったらキレイに剥がせました。

2024-10-25
用途:
車のステッカー剥がし
運輸・通信業

これが一番効果あります。今まで買っていたシール剥がしは何だったのでしょう?これさえあれば、リアガラスに残った車庫証明の糊の部分も一発できれいにできました。割高になるけど、小さいボトルの方が使いやすいので、次回もこれを買います。塗装面にも今のところ影響ありません。

対象商品:
00632186
2024-08-10
用途:
ラベル剥がし後のノリ残り除去
サービス業

出荷前の製品の定格ラベルなどを移設する際などに、残ったノリをきれいに除去できます。ラベル剥がしはいろいろなものが出ていますが、さすが3Mと思わせる品質です。

対象商品:
00632186
2024-06-19
用途:
機械のメンテナンス

ノリも取れるが、
軽い汚れも落ちるので、便利です!
匂いも、柑橘系なので、室内使用も出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする