シェーンバルド
シェーンバルド オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2298-0104
9-2298-0101
9-2298-0102
9-2298-0103
9-2298-0104
9-2298-0105
9-2298-0106
9-2298-0107
9-2300-0101
9-2300-0102
9-2300-0103
9-2300-0104
9-2300-0105
9-2300-0106
9-2300-0107
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632345
品番
301132B
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
44
底寸法(mm)
275×145
TKG品番
9-2298-0104
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
306×178×37
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
323×193
TKG品番(2017)
6-2081-0104
注意
※直火にはかけられません。