シェーンバルド
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2298-0302
9-2298-0302
9-2298-0303
9-2298-0304
9-2298-0305
9-2300-0301
9-2300-0302
9-2300-0303
9-2300-0304
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632467
品番
101126B
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
37
底寸法(mm)
213×110
TKG品番
9-2298-0302
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
238×133×30
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
265×145
TKG品番(2017)
6-2081-0302
注意
※直火にはかけられません。