シェーンバルド
シェーンバルドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シェーンバルドの グラス・食器・カトラリー
シェーンバルドの マグカップ・グラス・コップ
シェーンバルド クリームカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632862
品番
301135B
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
陶器
容量(L)
0.35
色
茶
高さ(mm)
63
内径×深さ(mm)
Φ100×58
上部外径(Φmm)
Φ118
底寸法(mm)
65
TKG品番
9-2299-0401
TKG品番(2017)
6-2082-0401
注意
※直火にはかけられません。