曜日別特売
10824 ボンド木工用速乾 コニシ 00633017

10824 ボンド木工用速乾 コニシ 00633017
10824 ボンド木工用速乾 コニシ 00633017
10824 ボンド木工用速乾 コニシ 00633017
10824 ボンド木工用速乾 コニシ 00633017

ボンド木工用速乾

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50g)
内容量1袋(50g)注文コード00633017品番10824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。
水性。
乾燥後、白色半透明になります。
木工用の半分の時間で硬化します。

用途木・紙・布などのスピード接着に。乳白色容量(g)50質量(g)72成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形トラスコ品番000-1325使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 木箱製作
建設業・工事業

木材用ボンドの代名詞と言われるだけあって、安定の製品品質。

対象商品 : 06597717
2024-08-13
用途: 板と板との接合、割れた板の補修
有限会社アスコ通信特機

いつもは大きいのを買っていましたが全部使い切る前に中身が固まってしまうので今回は小さいのにしました。
接着は木に限らず布も大丈夫ですし金属やプラスチックなど仮止め程度なら可能です。
乾きが早いので作業がはかどります。

対象商品 : 06597717
2022-02-08
用途: 趣味の木工
その他業種

速乾と言うものの、乾燥速度は普通です。塗ってはみ出たボンドは、乾くと『透明』になるため跡が目立たなく、昔から愛用しています。嫌な匂いも無いため、安心して使用しています。

対象商品 : 10023361
2020-07-29
用途: 木工、紙による工作

木や紙の工作には木工ボンドが一番いいです。塗りやすく、万力などで押さえて乾燥させると1時間ほどで次に工作に使用できます。一晩おけば万全です。
細かい工作をするときは(ペーパークラフトなど)ポリエチレン製の小さな油挿しに入れて、小分けにして使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 06597717
2020-11-02
用途: 確かな商品
サービス業

皆さんご存知の品質が確かな商品だと思いますので、どこで購入しても同じだと思います。送料合わせで購入しました。

対象商品 : 06597726
2017-12-14
用途: 木材の接着

ホームセンターや文具屋など結構どこにでも売っているが、モノタロウに扱いがあると他の商品購入時についでに購入できてよい。
気温が高いと早く乾くし、木材同士なら接着力も強い。先が細くなっているので、穴の中に注入する事が出来て良い。
袋入りは、容器入りの詰め替え用かと思いきや、価格は変わらないので購入時は注意しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 06597726
2017-03-28
用途: 部屋の巾木の浮き剥がれの補修に
株式会社シミズ・ビルライフケア

接着剤の硬化がもう少し早いとベスト。小さい箇所での塗り付けのヘラみたいなものが付いていると最高なのだが・・・・。

対象商品 : 06597726
2016-03-02
用途: 木工工作
その他業種

前回使用し粘着力がよく使いやすいので再購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする