101126W シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) シェーンバルド 00633115

シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
TKG品番9-2300-0302
内容量1個注文コード00633115品番101126W
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質陶器高さ(mm)37底寸法(mm)213×110TKG品番9-2300-0302内寸(幅×奥行×深さ)(mm)238×133×30上部外寸(幅W×奥行D)(mm)265×145TKG品番(2017)6-2083-0302
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする