シェーンバルド
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2300-0303
9-2298-0302
9-2298-0303
9-2298-0304
9-2298-0305
9-2300-0301
9-2300-0302
9-2300-0303
9-2300-0304
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633124
品番
101131W
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
44
底寸法(mm)
253×130
TKG品番
9-2300-0303
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
278×158×37
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
310×170
TKG品番(2017)
6-2083-0303
注意
※直火にはかけられません。