101136W シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) シェーンバルド 00633133

シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
TKG品番
内容量1個注文コード00633133品番101136W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
材質陶器高さ(mm)48底寸法(mm)300×150内寸(幅×奥行×深さ)(mm)327×184×43上部外寸(幅W×奥行D)(mm)365×200TKG品番(2017)6-2083-0304
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする