101142W シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) シェーンバルド 00633142

シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
TKG品番9-2300-0304
内容量1個注文コード00633142品番101142W
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質陶器高さ(mm)56底寸法(mm)350×175TKG品番9-2300-0304内寸(幅×奥行×深さ)(mm)381×219×48上部外寸(幅W×奥行D)(mm)418×230TKG品番(2017)6-2083-0305
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする