シェーンバルド
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
茶
白
底径(Φmm)
105
92
105
122
138
170
185
112
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633228
品番
301113W
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
50
容量(L)
0.45
内径×深さ(mm)
Φ126×45
底径(Φmm)
105
上部外径(Φmm)
135
TKG品番
9-2300-0902
TKG品番(2017)
6-2083-0902
注意
※直火にはかけられません。