曜日別特売
301117W シェーンバルド 丸オーブンディッシュ シェーンバルド 00633246

シェーンバルド 丸オーブンディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
底径(Φmm)138
内容量1個注文コード00633246品番301117W
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質陶器高さ(mm)65容量(L)0.9内径×深さ(mm)Φ159×60底径(Φmm)138上部外径(Φmm)173TKG品番9-2300-0904TKG品番(2017)6-2083-0904
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする