シェーンバルド
シェーンバルド スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
茶
白
内径×深さ(mm)
Φ190×31
Φ170×25
Φ190×31
Φ207×32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633334
品番
101120W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
35
内径×深さ(mm)
Φ190×31
底径(Φmm)
170
TKG品番
9-2301-0101
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
230×200
TKG品番(2017)
6-2084-0102
注意
※直火にはかけられません。