シェーンバルド
シェーンバルドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シェーンバルドの グラス・食器・カトラリー
シェーンバルドの マグカップ・グラス・コップ
シェーンバルド クリームカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633377
品番
301145W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
陶器
容量(L)
0.45
色
白
高さ(mm)
68
内径×深さ(mm)
Φ108×63
上部外径(Φmm)
Φ130
底寸法(mm)
70
TKG品番
9-2301-0302
TKG品番(2017)
6-2084-0402
注意
※直火にはかけられません。