曜日別特売
1898250W シェーンバルド スープチューリン シェーンバルド 00633413

シェーンバルド スープチューリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
底径(Φmm)128
内容量1個注文コード00633413品番1898250W
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質陶器高さ(mm)140容量(L)2.5内径×深さ(mm)Φ167×129底径(Φmm)128上部外径(Φmm)190TKG品番9-2301-0501TKG品番(2017)6-2084-0602
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする