シェーンバルド
シェーンバルドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シェーンバルドの グラス・食器・カトラリー
シェーンバルドの マグカップ・グラス・コップ
シェーンバルド マグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633492
品番
189835W
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
陶器
容量(L)
0.35
色
白
高さ(mm)
85
上部外寸(mm)
Φ90
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ80×76
底寸法(mm)
Φ95
TKG品番
9-2301-1201
TKG品番(2017)
6-2084-1301
注意
※直火にはかけられません。