曜日別特売
614831 レヴォル クレムブリュレ REVOL 00635398

レヴォル クレムブリュレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個TKG品番9-2292-0602注文コード00635398品番614831
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

下ごしらえから調理・サービングまで、すべてひとつの器で完結できる洗練されたデザイン・機能性が特徴です。持ちやすいハンドルも本体と一体成型の為、大変丈夫です。シンプルなホワイトは、料理をおいしく引き立てます。

サイズ(cm)14.5材質耐熱磁器耐熱温度(℃)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×132×36内寸(間口×奥行×深さ)(mm)120×135×23TKG品番9-2292-0602TKG品番(2017)6-2076-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする