マトファー
マトファ陶磁器 コンソメボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00638112
品番
10091
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
68
容量(L)
0.4
内径(Φmm)
110
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
73
TKG品番
9-2308-0801
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
120×150
TKG品番(2017)
6-2091-0801
注意
※直火にはかけられません。