マトファー
マトファ陶磁器 オーバルテリーヌ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2308-1303
9-2308-1301
9-2308-1302
9-2308-1303
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00638216
品番
10763
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
90
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
185×120
TKG品番
9-2308-1303
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
185×120×65
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
235×155
TKG品番(2017)
6-2091-1303
注意
※直火にはかけられません。