マトファー
陶磁器 エスカルゴプレート 6ヶ取
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00638277
品番
10492
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
陶器
高さ(mm)
35
内径(Φmm)
125
穴数
6
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1602
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
140×190
TKG品番(2017)
6-2091-1602
注意
※直火にはかけられません。