ル・クルーゼ マグカップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00639047 品番 91007201
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。

材質陶器 容量(mL)300 チェリーレッド サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×87×102 TKG品番9-0092-1001 TKG品番(2017)6-0090-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00639047
2021-02-27
用途:
コーヒーを飲む時
その他業種

適度な重量があり持つところも持ちやすいです
主にコーヒーを飲む時に使いますがスープやお味噌にも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする