カンダ[厨房用品]
耐熱性陶器 スタックスフレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
61×32
61×32
70×38
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00639248
品番
SS
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
サイズ
SS
容量(mL)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
61×32
内径×深さ(mm)
50×20
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-2297-0201
TKG品番(2017)
6-2080-0201
注意
※直火にはかけられません。