曜日別特売
- 耐熱性磁器 パイ皿 カンダ[厨房用品] 00639354

耐熱性磁器 パイ皿

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00639354品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応

材質耐熱磁器質量(kg)0.35サイズL寸法(直径Φ×高さH)(mm)148×25TKG品番9-2297-0703TKG品番(2017)6-2080-0703
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00639336
2025-12-05
用途: 料理
玉川寿司飲食業

丁度いいサイズで気に入りました。
届くのも早く、たすかりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 00639336
2019-04-15
用途: カフェで提供するスィーツの器として
飲食業

クレームブリュレ生地を薄めに流し カソナードをたっぷりとかけてバナーでキャラメリゼして提供しました。
とても しっかりとした程良い大きさで大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする