カンダ[厨房用品]
テラコッタ ミニ容器 平まる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00639433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
容量(mL)
110
タイプ
平まる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
76×41
内径×深さ(mm)
63×35
TKG品番
9-1688-0602
TKG品番(2017)
6-1516-1502
注意
※直火にはかけられません。