カンダ[厨房用品]
テラコッタ スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
71×39
71×39
93×45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00639503
品番
S
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
サイズ
S
容量(mL)
90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
71×39
内径×深さ(mm)
58×28
TKG品番
9-2297-2001
TKG品番(2017)
6-2080-2001
注意
※直火にはかけられません。