タイガーグラス
タイガーグラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガーグラスの グラス・食器・カトラリー
タイガーグラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイガーグラス ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00640185
品番
16203102
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
丸皿
寸法(mm)
Φ270×H20
色
グレー
TKG品番
9-2356-0902
TKG品番(2017)
6-2140-0902