タイガーグラス
タイガーグラス ミニボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
クリア
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00640325
品番
2503500
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
丸
寸法(mm)
Φ90×H40 80cc
色
グレー
TKG品番
9-2356-1702
TKG品番(2017)
6-2140-1702