パティア クリーマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00640702 品番407944600
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」
食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。
縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。
ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。

食器の種類洋食器 材質ポーセレン 容量(mL)90 寸法(mm)84×64×61 TKG品番9-2321-1801 TKG品番(2017)6-2097-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00640702
2021-09-09
用途:
家庭用のミルク入れに
その他業種

質感は良い。
注ぎ口の絞り込みは甘いのか、注いだ後にミルクは滴ります。
陶器だと限界があるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする