リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー スレンダ Fスクエアプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00641847
品番
905356005
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リビースレンダシリーズ
食器の種類
洋食器
材質
陶器
形状
角皿
高さ(mm)
23
短辺(mm)
280
長辺(mm)
280
TKG品番
9-1711-0103
TKG品番(2017)
6-1527-0103