リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー スレンダ Fスクエアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00641856
品番
905356006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リビースレンダシリーズ
食器の種類
洋食器
材質
陶器
形状
角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
312
長辺(mm)
312
TKG品番
9-1711-0104
TKG品番(2017)
6-1527-0104