Villeroy&boch
Villeroy&bochの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Villeroy&bochの グラス・食器・カトラリー
Villeroy&bochの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
モダングレース フラットプレート V&B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642014
品番
45102610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビレロイ&ボッホモダングレースシリーズボーンチャイナ「ビレロイ&ボッホ」のボーンチャイナは大変薄くシャープで機能性にも優れています。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
270
長辺(mm)
270
TKG品番
9-2317-0101
TKG品番(2017)
6-2115-0101