Villeroy&boch
Villeroy&bochの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Villeroy&bochの グラス・食器・カトラリー
Villeroy&bochの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
モダングレース フラットプレート V&B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642023
品番
45102640
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビレロイ&ボッホモダングレースシリーズボーンチャイナ「ビレロイ&ボッホ」のボーンチャイナは大変薄くシャープで機能性にも優れています。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
230
長辺(mm)
230
TKG品番
9-2317-0102
TKG品番(2017)
6-2115-0102