フロウ コーヒーカップ V&B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00642136 品番34201300
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ビレロイ&ボッホフロウシリーズアシンメトリック(非対象)の特徴的なパターンでありながら、大変お使いいただきやすいパターンのひとつです。

食器の種類洋食器 材質硬質陶器 容量(mL)200 直径×高さ(mm)90×60 TKG品番9-2317-0901 TKG品番(2017)6-2115-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする