リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション カヌートレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642233
品番
BW6716
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
35
短辺(mm)
102
長辺(mm)
438
TKG品番
9-2314-0301
TKG品番(2017)
6-2120-0301