リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション デバイドプラター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642258
品番
DP11
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
丸皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×38
TKG品番
9-2314-0501
TKG品番(2017)
6-2120-0501