リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00642294
品番
BW5103
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
1350
高さ(mm)
137
短辺(mm)
153
長辺(mm)
240
TKG品番
9-2314-0703
TKG品番(2017)
6-2120-0703