リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション シーブライトボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00642303
品番
BW8100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
210
直径×高さ(mm)
203×77
TKG品番
9-2314-0801
TKG品番(2017)
6-2120-0801