リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション リビエラボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00642328
品番
BW6706
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
195
高さ(mm)
102
短辺(mm)
102
長辺(mm)
169
TKG品番
9-2314-0901
TKG品番(2017)
6-2120-0901