リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション ハンドル付タイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642425
品番
BW8174
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
角皿
色
白
高さ(mm)
23
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2314-1501
TKG品番(2017)
6-2120-1501