リック
リックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックの グラス・食器・カトラリー
リックの マグカップ・グラス・コップ
RT エポック 兼用ソーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642608
品番
1063034851
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
白磁
色
白
高さ(mm)
20
直径(mm)
150
TKG品番
9-2334-0501
TKG品番(2017)
6-2111-0601