リック
リックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックの グラス・食器・カトラリー
リックの マグカップ・グラス・コップ
RT エポック コーヒーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
180
TKG品番
9-2334-0401
TKG品番(2017)
6-2111-0501
注文コード
00642635
品番
1063034882
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
白磁
容量(mL)
180
高さ(mm)
60
直径(mm)
87
TKG品番
9-2334-0401
TKG品番(2017)
6-2111-0501
色
白