リック
リックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックの グラス・食器・カトラリー
リックの マグカップ・グラス・コップ
RT エポック カプチーノカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642644
品番
1063034852
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
白磁
容量(mL)
220
色
白
高さ(mm)
64
直径(mm)
92
TKG品番
9-2334-0601
TKG品番(2017)
6-2111-0701