リック
リックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックの グラス・食器・カトラリー
リックの マグカップ・グラス・コップ
RT エポック カフェ・ラテカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642653
品番
1063034676
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
白磁
容量(mL)
380
色
白
高さ(mm)
78
直径(mm)
105
TKG品番
9-2334-0801
TKG品番(2017)
6-2111-0901
注意
※カップのみの商品です。