ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピッコロビアンカ ウェーブボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
角
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
48
短辺(mm)
85
長辺(mm)
105
サイズ(inch)
4
TKG品番
9-1687-0601
TKG品番(2017)
6-1517-0601